品番 : EA687AT-107
品名 : 1/4"DRx11/32" ディープソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 11206 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 対辺 | 11/32” |
| 外径 | 13.1mm | 全長 | 49.0mm |
| 6ポイント | |||
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 57 (2026/09/17 20:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0413ページ | ||||
メイン画像
拡大
