品番 : EA687BS-16
品名 : 3/8"DRx16mm ソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 12311 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 16mm |
| 外径 | 22.0mm | 全長 | 25.0mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
255 円(税抜)/ 281 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 86 (2026/08/09 13:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0414ページ | ||||
メイン画像
拡大
