品番 : EA687BS-9
品名 : 3/8"DRx 9mm ソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 12304 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 9mm |
| 外径 | 12.9mm | 全長 | 25.0mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/11/21 09:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0414ページ | ||||
メイン画像
拡大
