品番 : EA687BV-102
品名 : 3/8"DRx150mm エクステンションバー(首振型)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 12904 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 全長 | 150mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 74 (2026/11/14 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0414ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA687BV-101 3/8"DRx 75mm エクステンションバー(首振型) |
| EA687BV-102 3/8"DRx150mm エクステンションバー(首振型) |
| EA687BV-103 3/8"DRx250mm エクステンションバー(首振型) |
