詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687BV-103

品名 : 3/8"DRx250mm エクステンションバー(首振型)

仕様

メーカー SATA 型番 12905
差込角 3/8” 全長 250mm
材質 クロムバナジウム鋼
追加説明
カタログ価格

790 円(税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/11/14 07:51現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0414ページ
バリエーション一覧
EA687BV-101 3/8"DRx 75mm エクステンションバー(首振型)
EA687BV-102 3/8"DRx150mm エクステンションバー(首振型)
EA687BV-103 3/8"DRx250mm エクステンションバー(首振型)
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top