品番 : EA687BV-62
品名 : 3/8"DRx21mm スパークプラグソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 12916 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | サイズ | 21mm |
| 外径 | 27mm | 全長 | 70mm |
| 差し込み角外側2面幅 | 22.2mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| プラグを緩めた後、引き抜く為のプラグ保持用のゴムが内部に付属しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/11/21 09:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0307ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA687BV-61 3/8"DRx16mm スパークプラグソケット |
| EA687BV-62 3/8"DRx21mm スパークプラグソケット |
| EA687BV-63 3/8"DRx5/8" スパークプラグソケット |
| EA687BV-64 3/8"DRx13/16" スパークプラグソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
