詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687BV-63

品名 : 3/8"DRx5/8" スパークプラグソケット

仕様

メーカー SATA 型番 12919
差込角 3/8” サイズ 5/8”
全長 64mm 外径 22mm
材質 クロムバナジウム鋼 差し込み角外側2面幅 19mm
プラグを緩めた後、引き抜く為のプラグ保持用のゴムが内部に付属しています。
追加説明
カタログ価格

285 円(税抜)/ 314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/10/04 13:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0307ページ
バリエーション一覧
EA687BV-61 3/8"DRx16mm スパークプラグソケット
EA687BV-62 3/8"DRx21mm スパークプラグソケット
EA687BV-63 3/8"DRx5/8" スパークプラグソケット
EA687BV-64 3/8"DRx13/16" スパークプラグソケット
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top