詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687CM-152

品名 : 1/2"DRx 5/16" [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカー SATA 型番 24402
差込角 1/2” サイズ 5/16”
全長 55mm
追加説明
カタログ価格

310 円(税抜)/ 341 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 113

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0416ページ
バリエーション一覧
EA687CM-151 1/2"DRx 1/4" [INHEX]ビットソケット
EA687CM-152 1/2"DRx 5/16" [INHEX]ビットソケット
EA687CM-153 1/2"DRx 3/8" [INHEX]ビットソケット
EA687CM-154 1/2"DRx 7/16" [INHEX]ビットソケット
EA687CM-156 1/2"DRx 1/2" [INHEX]ビットソケット
EA687CM-157 1/2"DRx 9/16" [INHEX]ビットソケット
EA687CM-158 1/2"DRx 5/8" [INHEX]ビットソケット
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top