品番 : EA687CM-156
品名 : 1/2"DRx 1/2" [INHEX]ビットソケット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 24405 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | サイズ | 1/2” |
全長 | 55mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 109 (2025/06/21 02:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0422ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)