詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687CS-101

品名 : 1/2"DRx 5/16" ソケット

仕様

メーカー SATA 型番 13101
差込角 1/2” 対辺 5/16”
外径 12.5mm 全長 37.8mm
追加説明
カタログ価格

300 (税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 72

(2026/07/10 18:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0416ページ

代替品

EA687CS-301
  • 品番

    EA687CS-301

  • コメント

    同サイズ 12角

バリエーション一覧
EA687CS-101 1/2"DRx 5/16" ソケット
EA687CS-102 1/2"DRx 3/8" ソケット
EA687CS-103 1/2"DRx 7/16" ソケット
EA687CS-104 1/2"DRx 1/2" ソケット
EA687CS-105 1/2"DRx 9/16" ソケット
EA687CS-106 1/2"DRx 5/8" ソケット
EA687CS-107 1/2"DRx11/16" ソケット
EA687CS-108 1/2"DRx 3/4" ソケット
EA687CS-109 1/2"DRx13/16" ソケット
EA687CS-110 1/2"DRx 7/8" ソケット
EA687CS-111 1/2"DRx15/16" ソケット
EA687CS-112 1/2"DRx 1 " ソケット
EA687CS-113 1/2"DRx1・1/16" ソケット
EA687CS-114 1/2"DRx1・1/8" ソケット
EA687CS-115 1/2"DRx1・1/4" ソケット
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top