品番 : EA687CT-103
品名 : 1/2"DRx 7/16" ディープソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 13202 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 7/16” |
| 外径 | 17.0mm | 全長 | 77.0mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2025/12/05 01:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0422ページ | ||||
メイン画像
拡大
