品番 : EA687CT-109
品名 : 1/2"DRx13/16" ディープソケット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 13208 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 13/16” |
外径 | 27.8mm | 全長 | 77.0mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
585 円(税抜)/ 644 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/06/23 12:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0422ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)