詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687CV-61

品名 : 1/2"DRx16mm スパークプラグソケット

仕様

メーカー SATA 型番 13915
差込角 1/2” 対辺 16mm
外径 23mm 全長 64mm
差込側二面幅 21mm
追加説明
カタログ価格

400 円(税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/10/31 06:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0307ページ
バリエーション一覧
EA687CV-61 1/2"DRx16mm スパークプラグソケット
EA687CV-62 1/2"DRx21mm スパークプラグソケット
EA687CV-63 1/2"DRx 5/8" スパークプラグソケット
EA687CV-64 1/2"DRx13/16" スパークプラグソケット
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top