品番 : EA687CV-62
品名 : 1/2"DRx21mm スパークプラグソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 13916 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 21mm |
| 外径 | 27mm | 全長 | 70mm |
| 差込側二面幅 | 24mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/21 09:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0307ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA687CV-61 1/2"DRx16mm スパークプラグソケット |
| EA687CV-62 1/2"DRx21mm スパークプラグソケット |
| EA687CV-63 1/2"DRx 5/8" スパークプラグソケット |
| EA687CV-64 1/2"DRx13/16" スパークプラグソケット |
メイン画像
拡大
