品番 : EA687ES-27
品名 : 3/4"DRx27mm ソケット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 16609 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 27mm |
外径 | 38.0mm | 全長 | 54mm |
12ポイント | |||
材質 | クロムバナジウム鋼 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/06/01 17:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0423ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)