品番 : EA687ES-29
品名 : 3/4"DRx29mm ソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 16611 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺 | 29mm |
| 外径 | 40.0mm | 全長 | 56mm |
| 12ポイント | |||
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/10/25 01:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0417ページ | ||||
メイン画像
拡大
