詳細表示

このページのURL:

品番 : EA688BC-1

品名 : 0- 76mm シャコ万力

丈夫な粉体塗装仕上げです

仕様

メーカー SATA 型番 90433
材質 スチール(粉体塗装仕上)
スイベルヘッド付
口の開き(mm) 0~76 口の深さ(mm) 48
荷重(kgf) 1800
追加説明
カタログ価格

1,410 (税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/09/17 19:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0093ページ
バリエーション一覧
EA688BC-1 0- 76mm シャコ万力
EA688BC-2 0-102mm シャコ万力
EA688BC-3 0-152mm シャコ万力
EA688BC-4 0-203mm シャコ万力
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

形状画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top