品番 : EA688BC-2
品名 : 0-102mm シャコ万力
丈夫な粉体塗装仕上げです
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 90434 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(粉体塗装仕上) | ||
| スイベルヘッド付 | |||
| 口の開き(mm) | 0~102 | 荷重範囲(kgf) | 2150 |
| 口の深さ(mm) | 54 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/10/09 06:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0093ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA688BC-1 0- 76mm シャコ万力 |
| EA688BC-2 0-102mm シャコ万力 |
| EA688BC-3 0-152mm シャコ万力 |
| EA688BC-4 0-203mm シャコ万力 |
