品番 : EA688MD-11
品名 : 20-100N.m(1/2"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
片手で操作できるクイックアジャスタブル構造
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 96311 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | トルク範囲(N・m) | 20~100 |
最小目盛(N・m) | 0.5 | 全長(mm) | 473 |
重量(g) | 1630 | 精度 | ±3% |
ラチェット部は左右切替式 | |||
測定方向は右方向(時計回り)のみです。 | |||
片手で操作できるクイックアジャスタブル構造 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2024/06/01 15:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0521ページ |