品番 : EA688MD-16
品名 : 110-550N・m(3/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
片手で操作できるクイックアジャスタブル構造
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 96411 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | トルク範囲(N・m) | 110~550 |
最小目盛(N・m) | 2.5 | 全長(mm) | 864 |
重量(g) | 6350 | 精度 | ±3% |
ラチェット部は左右切替式 | |||
測定方向は右方向(時計回り)のみです | |||
片手で操作できるクイックアジャスタブル構造 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
47,900 円(税抜)/ 52,690 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/25 01:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0521ページ |
拡大
画像はEA638MD-17です。