品番 : EA701BB-1
品名 : -50/+100゚C 空調用2点計測デジタル温度計
エアコンの吹出口と吸込口の温度差を即時に表示できます
仕様
測定範囲 | -50~100℃ | 分解能 | 0.1℃ |
---|---|---|---|
測定精度 | ±1℃(-50~40℃環境) | 電源 | 3Vリチウム電池(CR2032)×1個(付属) |
本体サイズ | 56(W)×9.5(D)×110(H)㎜ | プローブ長 | φ1.4㎜×2.8㎜×1.5m |
機能 | ●データーホールド ●オートパワーオフ付 ●MIN/MAXメモリ機能 |
付属品 | 手帳ケース |
温度センサー | サーミスタ | ||
先端はワニ口クリップ | |||
MAX/MIN機能で、自動的に最大温度と最低温度を表示します | |||
オートパワーオフ機能で30分操作しない場合は自動的に電源OFFとなります | |||
エアコンの吹出口と吸込口の温度差を即時に表示できます | |||
2点温度同時測定・温度差測定が可能 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,660 円(税抜)/ 8,426 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/16 17:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0030ページ 0807ページ |
代替品
![]() |
|