品番 : EA701LA-12
品名 : -50/+ 800゚C 液体温度センサー(EA701LA-1用)
仕様
測定対象 | -50~800℃ | センサー長 | 165mm |
---|---|---|---|
コード長 | 435mm | 用途 | 液体 |
EA701LA-1用 | |||
耐熱ハンドル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,680 円(税抜)/ 10,648 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/11 22:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0825ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA701LA-11 -50/+ 800゚C 気体温度センサー(EA701LA-1用) |
EA701LA-12 -50/+ 800゚C 液体温度センサー(EA701LA-1用) |
EA701LA-13 -50/+ 400゚C 表面温度センサー(EA701LA-1用) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA701LA-1 : -50/+1300゚C デジタル温度計 |
拡大