品番 : EA701LA-13
品名 : -50/+ 400゚C 表面温度センサー(EA701LA-1用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
測定対象 | -50~400℃ | センサー長 | 115mm |
---|---|---|---|
コード長 | 435mm | 用途 | 表面 |
耐熱ハンドル | |||
EA701LA-1用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,710 円(税抜)/ 10,681 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/11/01 08:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0825ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA701LA-11 -50/+ 800゚C 気体温度センサー(EA701LA-1用) |
EA701LA-12 -50/+ 800゚C 液体温度センサー(EA701LA-1用) |
EA701LA-13 -50/+ 400゚C 表面温度センサー(EA701LA-1用) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA701LA-1 : -50/+1300゚C デジタル温度計 |
拡大