品番 : EA701XK-2
品名 : -60゚C/+550゚C 放射温度計
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | FT3700 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -60~550℃ | 距離係数(D:S) | 12:1 |
| 分解能 | 0.1℃ | 精度 | ±2℃(0.0~100℃) ±2%rdg.(100.1℃~500.0℃) ±10%rdg.±2℃(-35.0~-0.1℃) その他の範囲は規定無し |
| 放射率 | 0.01~1.00 | 放射率補正 | 1mの距離にてφ83mm |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | 連続使用時間 | 140時間 (レーザマーカ, バックライト, ブザーOFFにて) |
| サイズ | 48(W)×119(D)×172(H)mm | 重量 | 256g (電池含む) |
| 応答時間 | 1秒(90%応答) | 測定波長 | 8~14μm |
| 照準 | 2ビームレーザマーカ (クラス2, 1mW Max.), 赤色 | 機能 | ・連続測定モード ・Max.Min.Ave測定 ・アラーム機能 ・バックライト ・オートパワーオフ |
| 付属品 | ・取扱説明書 ・携帯用ケース |
||
| 三脚取付ねじ無し | |||
| 温度測定場所に応じて選べる2タイプの放射温度計 | |||
| ワンタッチで手軽に測れるガンタイプ放射温度計 | |||
| 放射温度計だから、危険な場所・届かない場所も簡単に測定 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/28 05:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0805ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA701XK-2 -60゚C/+550゚C 放射温度計 |
| EA701XK-3 -60゚C/+760゚C 放射温度計 |
