詳細表示

このページのURL:

品番 : EA701XK-3

品名 : -60゚C/+760゚C 放射温度計

仕様

メーカー 日置電機(HIOKI) 型番 FT3701
測定範囲 -60~760℃ 距離係数(D:S) 30:1
分解能 0.1℃ 精度 ±2℃(0.0~100℃)
±2%rdg.(100.1℃~500.0℃)
±10%rdg.±2℃(-35.0~-0.1℃)
その他の範囲は規定無し
放射率 0.01~1.00 放射率補正 3mの距離にてφ100mm
電源 単4電池×2本(付属) 連続使用時間 140時間 (レーザマーカ, バックライト, ブザーOFFにて)
サイズ 48(W)×119(D)×172(H)mm 重量 256g (電池含む)
応答時間 1秒(90%応答) 測定波長 8~14μm
照準 2ビームレーザマーカ (クラス2, 1mW Max.), 赤色 機能 ・連続測定モード
・Max.Min.Ave測定
・アラーム機能
・バックライト
・オートパワーオフ
付属品 ・取扱説明書
・携帯用ケース
三脚取付ねじ無し
温度測定場所に応じて選べる2タイプの放射温度計
ワンタッチで手軽に測れるガンタイプ放射温度計
放射温度計だから、危険な場所・届かない場所も簡単に測定
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/28 05:40現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0805ページ
バリエーション一覧
EA701XK-2 -60゚C/+550゚C 放射温度計
EA701XK-3 -60゚C/+760゚C 放射温度計
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

外観画像
  1. IMG
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top