品番 : EA702GC-3A
品名 : [ 水素 ] 可燃性ガス検知器
仕様
| メーカー | 新コスモス電機 | 型番 | XP-3310Ⅱ |
|---|---|---|---|
| 検知ガス | 水素 | 検知範囲 | 0~100%LEL(サービスレンジ100.1~110.0%LEL) |
| 指示精度 | フルスケールの±5% | 警報設定値 | 20%LEL |
| 表示方法 | デジタル、カラーデジタルバー表示 | 電源 | 単3電池×4本(付属) |
| サイズ | 91(W)×44(D)×164(H)mm | 重量 | 約370g(電池除く) |
| 検知原理 | 接触燃焼式 | ガス採取方式 | 自動吸引式 |
| 警報方式 | ブザー鳴動、警報ランプ(赤色)点滅およびLCD 点滅表示 | 連続使用時間 | 約15時間 ※25℃、無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・Bluetooth OFF 時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なります |
| 無線通信 | Bluetooth5.0(日本国内専用) | 保護等級 | IP67相当 |
| 防爆構造 | 本質安全防爆構造(可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造) Ex ia da IIC T4 Ga |
使用温湿度範囲 | -20~50℃、95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) |
| 用途 | 可燃性ガスの爆発危険防止に | 機能 | 本自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング |
| 爆発防止目的に最適!0~100%LELの可燃性ガス濃度を測定。 | |||
| ポータブル型可燃性ガス検知器(LEL) | |||
| 防爆構造 | |||
| Bluetooth搭載で、スマホ・タブレットの専用アプリで濃度/トレンドグラフの表示が可能。また、ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能。 | |||
| 耐衝撃性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
103,000 円(税抜)/ 113,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/07 22:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0768ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA702GC-1A [メタン] 可燃性ガス検知器 |
| EA702GC-2A [都市ガス]可燃性ガス検知器 |
| EA702GC-3A [ 水素 ] 可燃性ガス検知器 |
| EA702GC-4A [ LPG ] 可燃性ガス検知器 |
