詳細表示

このページのURL:

品番 : EA702GC-4A

品名 : [ LPG ] 可燃性ガス検知器

仕様

メーカー 新コスモス電機 型番 XP-3310Ⅱ
検知ガス LPG 検知範囲 0~100%LEL(サービスレンジ100.1~110.0%LEL)
指示精度 フルスケールの±5% 警報設定値 20%LEL
表示方法 デジタル、カラーデジタルバー表示 電源 単3電池×4本(付属)
サイズ 91(W)×44(D)×164(H)mm 重量 約370g(電池除く)
検知原理 接触燃焼式 ガス採取方式 自動吸引式
警報方式 ブザー鳴動、警報ランプ(赤色)点滅およびLCD 点滅表示 連続使用時間 約15時間
※25℃、無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・Bluetooth OFF 時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なります
無線通信 Bluetooth5.0(日本国内専用) 保護等級 IP67相当
防爆構造 本質安全防爆構造(可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造)
Ex ia da IIC T4 Ga
使用温湿度範囲 -20~50℃、95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
用途 可燃性ガスの爆発危険防止に 機能 本自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
爆発防止目的に最適!0~100%LELの可燃性ガス濃度を測定。
ポータブル型可燃性ガス検知器(LEL)
防爆構造
Bluetooth搭載で、スマホ・タブレットの専用アプリで濃度/トレンドグラフの表示が可能。また、ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能。
耐衝撃性
追加説明
カタログ価格

103,000 (税抜)/ 113,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/31 03:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0768ページ
バリエーション一覧
EA702GC-1A [メタン] 可燃性ガス検知器
EA702GC-2A [都市ガス]可燃性ガス検知器
EA702GC-3A [ 水素 ] 可燃性ガス検知器
EA702GC-4A [ LPG ] 可燃性ガス検知器
ウェブカタログ画像
画像はEA702GC-1Aです。
  • 画像はEA702GC-1Aです。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top