品番 : EA704CA-20A
品名 : 250ml ガス漏れ検知液(スプレー/10本)
仕様
メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 4687 |
---|---|---|---|
入数 | 10本 | 内容量(ml) | 250 |
サイズ(W×D×H)mm | φ52×210 | 材質 | 界面活性剤 |
用途 | 冷蔵庫、エアコン等の機器の配管接合部の冷媒もれ発見。 都市ガス、プロパンガスのガス器具及び接合部のガスもれ発見。 自動車用エアブレーキ配管のエアもれ発見。 |
||
微細なガスもれをスプレーするだけで確実に検知! | |||
発泡で素早くガスもれチェック | |||
逆さにしても使用できます。 | |||
使いやすい2wayスプレー | |||
検査能力4000Pa JIS Z2329適合品に準拠。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/19 04:58現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0032ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA704CA-1 250ml ガス漏れ検知液(スプレー) |
EA704CA-20A 250ml ガス漏れ検知液(スプレー/10本) |