品番 : EA707A-41
品名 : デジタルマルチメーター
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | DT4222 |
---|---|---|---|
直流電圧 | 600m/6/60/600V 基本確度: ±0.5 % rdg. ±5 dgt. |
交流電圧 | 基本確度 40 - 500 Hz : ±1.0 % rdg. ±3 dgt. (実効値整流, クレストファクタ3以下) |
抵抗 | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ 基本確度: ±0.9 % rdg. ±5 dgt. |
周波数 | 99.99/999.9/9.999kHZ 基本確度: ±0.1 % rdg. ±2 dgt. |
静電容量 | 1μ/10μ/100μ/1m/10mF 基本確度: ±1.9 % rdg. ±5 dgt. |
電源 | 単4電池×1本(付属) |
サイズ | 72(W)×38(D)×149(H)mm | 重量 | 190g(電池・ケース含む) |
導通チェック | 導通OFFしきい値: 245 Ω 以上, 応答時間: 0.5 ms以上 | ダイオードテスト | 順方向しきい値: 0.15V~1.5V |
機能 | フィルタ, 表示値ホールド, リラティブ表示, オートパワーセーブ,導通チェック | 表示 | 4桁液晶表示, max. 6000 dgt., バーグラフ |
表示更新レート | 5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s, 周波数: 1~2回/s) | 連続使用時間 | 40時間 (バックライト消灯時) |
付属品 | テストリード×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1 | 使用温度範囲 | -10℃~50℃ |
防水性能 | IP42 | ||
スリムタイプ | |||
真の実効値式 | |||
導通チェック、ダイオードテスト、オートパワーセーブ他 | |||
テストリード、携帯ケース付 | |||
安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計 | |||
抵抗レンジ、静電容量測定、ダイオードテスト搭載でより便利 | |||
1mの落下に耐える堅牢設計 | |||
DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ | |||
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) | |||
表示バックライト | |||
多様な測定に対応したデジタルマルチメーター | |||
使い勝手抜群の小型、軽量設計 | |||
プローブの差し込みが背面だから画面が見やすく、収納もすっきり | |||
高調波成分をカットし、インバータ2次側の出力電圧を正確に測定 | |||
歪んだ波形も正確に測定出来る、真の実効値測定 | |||
安全な測定には測定場所に合った測定器が必要 | |||
テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 08:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0804ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA707A-40 デジタルマルチメーター |
EA707A-41 デジタルマルチメーター |