品番 : EA707A-40
品名 : デジタルマルチメーター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | DT4221 |
---|---|---|---|
仕様 | 検電付 | 直流電圧 | 600m/6/60/600V |
交流電圧 | 6/60/600V | 抵抗 | - |
周波数 | 99.99/999.9/9.999kHZ | 静電容量 | - |
電源 | 単4電池×1本(付属) | サイズ | 72(W)×38(D)×149(H)mm |
重量 | 190g | 導通チェック | 導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音) 導通OFFしきい値:245Ω以上 応答時間:0.5ms以上 |
検電(50/60Kz) | AC80~600V検出 | 表示 | 4桁液晶表示、max.6000dgt、バーグラフ |
表示更新レート | 5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s) | ||
スリムタイプ | |||
フィルタ、表示値ホールド、リラティブ表示、オートパワーセーブ | |||
テストリード、携帯ケース付 | |||
安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計 | |||
抵抗レンジ、ダイオードテスト非搭載でより安全性を追求。 | |||
検電機能搭載でより便利。 | |||
1mの落下に耐える堅牢設計 | |||
テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します。 | |||
DC V 基本確度±0.5%、AC V のf特40~1kHzの標準タイプ。 | |||
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) | |||
-10~50℃の広い使用温度範囲 | |||
表示バックライト | |||
真の実効値式 | |||
IP42(EN60529) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 17:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0804ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA707A-40 デジタルマルチメーター |
EA707A-41 デジタルマルチメーター |