品番 : EA707A-91
品名 : デジタルマルチメーター
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | DT4221 |
---|---|---|---|
仕様 | 検電付 | 直流電圧 | 600m/6/60/600V |
交流電圧 | 6/60/600V | 周波数 | 99.99/999.9/9.999kHz |
検電(50/60Hz) | AC80~600V検出 | 機能 | 導通チェック、オートパワーセーブ、フィルタ、表示値ホールド、リラティブ表示 |
電源 | 単4電池×1本(付属) | サイズ | 72(W)×38(D)×149(H)mm |
重量 | 190g | 連続使用時間 | 40時間(バックライト消灯時) |
導通チェック | 導通ONしきい値:25 Ω 以下 (ブザー音) 導通OFFしきい値:245 Ω 以上、応答時間:0.5 ms以上 |
表示 | 4桁液晶表示、max.60000dgt.、バーグラフ |
表示更新レート | 5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、温度:1~2回/s) | 適合規格 | 安全性:EN61010 EMC:EN61326 防じん防水性:使用時:IP40(EN60529)、保管時:IP42(EN60529) ぬれた状態での使用は禁止。端子は除く。 |
直流交流自動判別機能 | 〇 | 表示値ホールド | 手動 |
使用温度範囲 | -10~50℃ | 保存温度範囲 | -30~60℃ |
スリムタイプ | |||
真の実効値式 | |||
テストリード、ホルスタ付 | |||
安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計 | |||
抵抗レンジ、ダイオードテスト非搭載でより安全性を追求。 | |||
検電機能搭載でより便利。 | |||
直流/ 交流が混在する場所での測定も、ロータリースイッチを回す手間なく測定、測定ミスを防止。また、残留電圧による誤った測定値表示を防止します。 | |||
1mの落下に耐える堅牢設計 | |||
テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します。 | |||
DC V 基本確度±0.5%、AC V のf特40~1kHzの標準タイプ。 | |||
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) | |||
表示バックライト | |||
CAT IV 300 V, CAT III 600 V | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/12 04:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
バリエーション一覧 |
---|
EA707A-111 デジタルマルチメーター(携帯用ケース付) |
EA707A-112 デジタルマルチメーター(携帯用ケース付) |
EA707A-91 デジタルマルチメーター |
EA707A-92 デジタルマルチメータ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA707A-33 : [EA707A-30,-36用] マグネット付ストラップ |
オプション | EA707A-62 : ピン式テストプローブ |
オプション | EA707A-63 : 小型ワニ口クリップ |
オプション | EA742HC-11 : [EA742HC-1,HD-11,HH,HL-1用] ストラップ |