品番 : EA707BB-52
品名 : [EA707BB-7A用] 替ヒューズ 20Aレンジ(2個)
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | DMF-7320 |
|---|---|---|---|
| 定格電流 | 20A | 定格電圧 | 250V |
| サイズ | φ5.2×20㎜ | 材質 | ガラス |
| 重量 | 約1.5g | 入数 | 2個 |
| EA707BB-7A(デジタルマルチテスター)用替ヒューズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/17 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0778ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA707BB-51 [EA707BB-7A用] 替ヒューズ 1Aレンジ(2個) |
| EA707BB-52 [EA707BB-7A用] 替ヒューズ 20Aレンジ(2個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA707BB-7A : デジタルマルチテスター |
ウェブカタログ画像
拡大
