品番 : EA707CJ-9
品名 : 9.0m テストリード(巻取り式)
使用時に混線させないために、リードを巻取ることができます
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | 定格電圧 | 600V |
|---|---|---|---|
| 定格電流 | 10A (リードを全て引き出していない状態では最大6Aまで) | 全長 | 9m |
| 最大開口幅 | 8mm | ||
| ワニ口クリップ | |||
| 18ゲージ銅線 | |||
| 自動車、トレーラー、ボートなどの電気回路のテストに最適。 | |||
| リードを混線させずに使用できる巻き取り式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,110 円(税抜)/ 8,921 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/21 08:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0783ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA707CJ-3 3.0m テストリード(巻取り式) |
| EA707CJ-9 9.0m テストリード(巻取り式) |

