品番 : EA707DH-12
品名 : AC60-7000V 検電器
仕様
| メーカー | 長谷川電機工業 | 型番 | HSE-7G |
|---|---|---|---|
| 検電範囲 | AC60~7000V | 電源 | LR44×2個(付属) |
| 全長 | 205mm | 重量 | 55g |
| 絶縁耐力 | 検知部と握り部間:AC20kV-1分間 | 漏洩電流 | 絶縁耐力時:0.5mA以下 |
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ | 感度切替方式 | 自動切替(低圧:断続音光、高圧:連続音光) |
| 定格動作開始電圧 | 低圧(断続音光表示)露出充電部:60V 高圧(連続音光表示)露出充電部:400V 絶縁電線(φ5mmOE線):3000V |
定格不動作距離(対地電圧4kV) | 電線(150m㎡OC)に接近して動作しない距離) 連続音光表示(高圧表示):5cm |
| 動作表示 | 発光:8000Lxの明るさの中で確認可能 音響:1m離れて50dB以上 |
電池寿命 | 連続動作時間:約3時間 放置状態:約2年 |
| 高圧6kV用の小型決定版 | |||
| ランプと音でお知らせ | |||
| 超小型軽量で安全な二重耐圧構造 | |||
| ソフトケース、クリップ付 | |||
| 通信用(NTT仕様認定品) | |||
| 動作(音光)表示で高圧・低圧の判別が可能。 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。 |
|||
| 通信工事の昇柱作業におすすめ | |||
| IPX1相当 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/06 06:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0771ページ | ||||
代替品
![]() |
|

