品番 : EA707DH-18
品名 : [AC] 20.0KV- 80.5KV 特高検電器(伸縮式)
仕様
| メーカー | 長谷川電機工業 | 型番 | HST-70 |
|---|---|---|---|
| 検電範囲 | AC20kV~80.5kV | 全長 | 1325~2260mm |
| 重量 | 530g | 定格動作開始電圧 | 裸線:3kV±20% |
| 電源 | LR44×2個(付属) | 周波数 | 50/60Hz |
| 絶縁耐力 | 絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた3ヶ所) | 漏洩電流 | 絶縁耐力試験時:100μA以下/1ヶ所 |
| 絶縁抵抗 | 検知部と握り部間:DC1000Vメガーにて2000MΩ以上 | 表示 | 音量:3mにて50dB以上 発光:8000Lxの明るさの中で確認可能 |
| 電池寿命 | 連続動作状態約4時間 | 使用温度範囲 | -10℃~+50℃ |
| 音と光で動作表示 | |||
| 収納袋付 | |||
| 絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群 | |||
| 検知部はバネになっており衝撃を緩和 | |||
| 伸縮式 | |||
| 検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
56,500 円(税抜)/ 62,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 08:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0771ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA707DH-17 [AC] 特高検電器(伸縮式) |
| EA707DH-18 [AC] 20.0KV- 80.5KV 特高検電器(伸縮式) |
| EA707DH-19 [AC] 60.0KV-195.5KV 特高検電器(伸縮式) |
| EA707DH-20 [AC] 150.0KV-287.5KV 特高検電器(伸縮式) |
ウェブカタログ画像
拡大
