詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707DH-19

品名 : [AC] 60.0KV-195.5KV 特高検電器(伸縮式)

仕様

メーカー 長谷川電機工業 型番 HST-170
検電範囲 AC60kV~195.5kV 全長 1290~3145mm
重量 600g 定格動作開始電圧 裸線:10kV±20%
電源 LR44×2個(付属) 周波数 50/60Hz
絶縁耐力 絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた6ヶ所) 漏洩電流 絶縁耐力試験時:100μA以下/1ヶ所
絶縁抵抗 検知部と握り部間:DC1000Vメガーにて2000MΩ以上 表示 音量:3mにて50dB以上
発光:8000Lxの明るさの中で確認可能
電池寿命 連続動作状態約4時間 使用温度範囲 -10℃~+50℃
音と光で動作表示
収納袋付
絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群
検知部はバネになっており衝撃を緩和
伸縮式
検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

72,600 円(税抜)/ 79,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 23:36現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0771ページ
バリエーション一覧
EA707DH-17 [AC] 特高検電器(伸縮式)
EA707DH-18 [AC] 20.0KV- 80.5KV 特高検電器(伸縮式)
EA707DH-19 [AC] 60.0KV-195.5KV 特高検電器(伸縮式)
EA707DH-20 [AC] 150.0KV-287.5KV 特高検電器(伸縮式)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top