品番 : EA707DN-11
品名 : AC6.6KV/DC0.6-7.0KV 電車線用高圧検電器
仕様
| メーカー | 長谷川電機工業 | 型番 | HS-1.5NJ |
|---|---|---|---|
| 検電範囲 | AC:6600V DC:600~7000V |
定格動作開始電圧 | AC:2000V±20% DC:400V±20% |
| 電源 | 9V電池×1個(付属) | 全長 | 1100~4500mm |
| 重量 | 3140g | 付属品 | 収納袋、クリップ式接地線(7m) |
| 接地方式 | クリップ式 | 周波数(AC) | 50/60Hz |
| 動作表示 | 発光:8000lxの明るさの中で確認可能 発音:断続音 |
絶縁耐力 | 検知部と接地端子間:AC14000V 5分間 |
| 漏洩電流 | 耐圧試験時の漏洩電流:1mA以下 | ||
| 音と光で動作表示 | |||
| 直流電車線と交流7kVを兼用できる検電器 | |||
| 伸縮・継足タイプの絶縁棒を組合せ、伸長時4.5m | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
234,000 円(税抜)/ 257,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0771ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA707DN-11 AC6.6KV/DC0.6-7.0KV 電車線用高圧検電器 |
| EA707DN-12 AC6.6KV/DC1.0-7.0KV 電車線用高圧検電器 |
