詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707DN-12

品名 : AC6.6KV/DC1.0-7.0KV 電車線用高圧検電器

仕様

メーカー 長谷川電機工業 型番 HS-1.5NR
検電範囲 AC:6600V
DC:1000~7000V
定格動作開始電圧 AC:2000V±20%
DC:750±100V(赤色LED)
DC:350±80V(緑色LED点滅)
電源 9V電池×1個(付属) 全長 1100~4500mm
重量 3150g 付属品 収納袋、マグネット式接地線(7m)
接地方式 マグネット式 周波数(AC) 50/60Hz
動作表示 発光:8000lxの明るさの中で確認可能
発音:断続音
絶縁耐力 検知部と接地端子間:AC14000V 5分間
漏洩電流 耐圧試験時の漏洩電流1mA以下
音と光で動作表示
直流電車線と交流7kVを兼用できる検電器
停電後の残留電荷放電状態が見分けられる
脱着に便利なマグネット式接地線
待機表示機能(テスト/検電動作後に約30秒間緑点灯)
①検電直前の回路・バッテリ正常確認が可能
②検電後の無充電を表示
【動作例】
①テスト(赤発光・発音)→②待機(緑点灯)、検電→③充電(赤発光・発音)又は、④停電、残留電荷(緑点滅)、無充電(緑点灯)
伸縮・継足式絶縁棒を組合せて伸長時の全長4.5m
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

251,000 円(税抜)/ 276,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 20:18現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0771ページ
バリエーション一覧
EA707DN-11 AC6.6KV/DC0.6-7.0KV 電車線用高圧検電器
EA707DN-12 AC6.6KV/DC1.0-7.0KV 電車線用高圧検電器
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top