品番 : EA707DN-31
品名 : AC20KV 非接触電圧検出器(在来線用)
仕様
| メーカー | 長谷川電機工業 | 型番 | HXR-20 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 在来線用 | 定格電圧 | AC20kV |
| 周波数 | 50/60Hz | 警報開始距離 | 約2m(周囲の状況により異なります) |
| 音量 | 60dB±5dB/10cm | 電源 | CR2025型×1個(付属) |
| サイズ | 60(W)×18(D)×55(H)mm | 付属品 | クリップ各1個 |
| 重量 | 40g | 警報動作 | 圧電ブザー方式 |
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ | 電池寿命 | 放置状態にて約2年 |
| 標準動作感度 | 2500V/m | 防水規格(IP値) | IPX4相当 |
| 交流電車線の充電状態を非接触で検出 | |||
| 小型、軽量でヘルメットにワンタッチ取付 | |||
| 充電状態の電車線を特定できる「指向性」 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,700 円(税抜)/ 38,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0772ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA707DN-31 AC20KV 非接触電圧検出器(在来線用) |
| EA707DN-32 AC25KV 非接触電圧検出器(新幹線用) |
