詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707DN-32

品名 : AC25KV 非接触電圧検出器(新幹線用)

仕様

メーカー 長谷川電機工業 型番 HXR-25
仕様 新幹線用 定格電圧 AC25kV
周波数 50/60Hz 警報開始距離 約2m(周囲の状況により異なります)
音量 60dB±5dB/10cm 電源 CR2025型×1個(付属)
サイズ 60(W)×18(D)×55(H)mm 付属品 クリップ各1個
重量 40g 警報動作 圧電ブザー方式
使用温度範囲 -10℃~+40℃ 電池寿命 放置状態にて約2年
標準動作感度 3000V/m 防水規格(IP値) IPX4相当
交流電車線の充電状態を非接触で検出
小型、軽量でヘルメットにワンタッチ取付
充電状態の電車線を特定できる「指向性」
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

34,700 円(税抜)/ 38,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 20:18現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0772ページ
バリエーション一覧
EA707DN-31 AC20KV 非接触電圧検出器(在来線用)
EA707DN-32 AC25KV 非接触電圧検出器(新幹線用)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は、EA707DN-31です。
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top