詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707NC-153

品名 : テストクリップ(青)

仕様

全長 155mm
プラグ径 φ4×25mm 定格電流 4A
定格電圧 1000V 重量 22g
特に電圧の測定に適しています。
シリコーン絶縁のシャフトの為、低温でも良好な耐熱性と柔軟性を保ちます。
スプリング式φ4mmプラグに対応。
4mmセーフティテストリード
※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
追加説明
カタログ価格

1,890 (税抜)/ 2,079 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/06 16:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0785ページ
バリエーション一覧
EA707NC-151 テストクリップ(黒)
EA707NC-152 テストクリップ(赤)
EA707NC-153 テストクリップ(青)
EA707NC-154 テストクリップ(黄)
EA707NC-155 テストクリップ(緑)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top