品番 : EA707NC-155
品名 : テストクリップ(緑)
仕様
| 全長 | 155mm | 色 | 緑 |
|---|---|---|---|
| プラグ径 | φ4×25mm | 定格電流 | 4A |
| 定格電圧 | 1000V | 重量 | 22g |
| 特に電圧の測定に適しています。 | |||
| シリコーン絶縁のシャフトの為、低温でも良好な耐熱性と柔軟性を保ちます。 | |||
| スプリング式φ4mmプラグに対応。 | |||
| 4mmセーフティテストリード | |||
| ※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/06 16:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0785ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA707NC-151 テストクリップ(黒) |
| EA707NC-152 テストクリップ(赤) |
| EA707NC-153 テストクリップ(青) |
| EA707NC-154 テストクリップ(黄) |
| EA707NC-155 テストクリップ(緑) |
