詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707NC-203

品名 : φ4mm テストリード用プラグ(スタック接続/青)

仕様

定格 32A 適用電線(m㎡) 2.5
全長(mm) 56.4
適合プラグ φ4mm ケーブル外径 PVC:φ3.9mm
シリコン:φ4.6mm
定格電圧 1,000V (CATⅡ)
600V (CATⅢ)
重量(g) 8.221
適合規格 IEC EN 61010-031  メッキ材質 Au 
アッセンブリ方法 はんだ
スタック接続可能な絶縁スリーブが付いたφ4mmのMULTILAM組立テストリード用プラグ。
はんだ接続用十字穴付
※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
追加説明
カタログ価格

520 (税抜)/ 572 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 80

(2025/12/29 15:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0785ページ
バリエーション一覧
EA707NC-201 φ4mm テストリード用プラグ(スタック接続/黒)
EA707NC-202 φ4mm テストリード用プラグ(スタック接続/赤)
EA707NC-203 φ4mm テストリード用プラグ(スタック接続/青)
EA707NC-204 φ4mm テストリード用プラグ(スタック接続/黄)
EA707NC-205 φ4mm テストリード用プラグ(スタック接続/緑)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top