品番 : EA707NC-205
品名 : φ4mm テストリード用プラグ(スタック接続/緑)
仕様
| 定格 | 32A | 適用電線(m㎡) | 2.5 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 56.4 | 色 | 緑 |
| 適合プラグ | φ4mm | ケーブル外径 | PVC:φ3.9mm シリコン:φ4.6mm |
| 定格電圧 | 1,000V (CATⅡ) 600V (CATⅢ) |
重量(g) | 8.221 |
| 適合規格 | IEC EN 61010-031 | メッキ材質 | Au |
| アッセンブリ方法 | はんだ | ||
| スタック接続可能な絶縁スリーブが付いたφ4mmのMULTILAM組立テストリード用プラグ。 | |||
| はんだ接続用十字穴付 | |||
| ※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。 | |||
| MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 74 (2025/12/29 15:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0785ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA707NC-201 φ4mm テストリード用プラグ(スタック接続/黒) |
| EA707NC-202 φ4mm テストリード用プラグ(スタック接続/赤) |
| EA707NC-203 φ4mm テストリード用プラグ(スタック接続/青) |
| EA707NC-204 φ4mm テストリード用プラグ(スタック接続/黄) |
| EA707NC-205 φ4mm テストリード用プラグ(スタック接続/緑) |
ウェブカタログ画像
拡大
