品番 : EA707NC-21
品名 : 1000mm テストリード 黒
仕様
全長 | 1000mm | 色 | 黒 |
---|---|---|---|
プラグ径 | φ4mm | 定格電圧 | 1000V |
定格電流 | 32A | 材質 | ポリ塩化ビニル |
重量 | 53.5g | ||
絶縁スリーブ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 27 (2024/05/17 09:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0812ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA707NC-21 1000mm テストリード 黒 |
EA707NC-22 1000mm テストリード 赤 |
EA707NC-23 2000mm テストリード 黒 |
EA707NC-24 2000mm テストリード 赤 |