品番 : EA707NC-23
品名 : 2000mm テストリード 黒
仕様
| 全長 | 2000mm | 色 | 黒 |
|---|---|---|---|
| プラグ径 | φ4×25mm | 定格電圧 | 1000V |
| 定格電流 | 32A | 材質 | ポリ塩化ビニル |
| 重量 | 94g | ||
| 絶縁スリーブ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/12/29 17:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0785ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA707NC-21 1000mm テストリード 黒 |
| EA707NC-22 1000mm テストリード 赤 |
| EA707NC-23 2000mm テストリード 黒 |
| EA707NC-24 2000mm テストリード 赤 |

