品番 : EA707NC-311
品名 : φ2mm/ 150mm テストリード(スタック接続/黒)
仕様
| 全長 | 150mm | 色 | 黒 |
|---|---|---|---|
| プラグ径 | φ2mm | 定格電圧 | AC30V、DC60V |
| 定格電流 | 10A | プラグ材質 | ニッケル |
| ケーブル材質 | PVC | ||
| フレキシブルなケーブルの両端に、スタック接続可能なφ2mmのMULTILAMプラグ付テストリード | |||
| ※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。 | |||
| MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
565 円(税抜)/ 622 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/06 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0786ページ | ||||
