詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707NC-312

品名 : φ2mm/ 150mm テストリード(スタック接続/赤)

仕様

全長 150mm
プラグ径 φ2mm 定格電圧 AC30V、DC60V
定格電流 10A プラグ材質 ニッケル
ケーブル材質 PVC
フレキシブルなケーブルの両端に、スタック接続可能なφ2mmのMULTILAMプラグ付テストリード
※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
追加説明
カタログ価格

565 (税抜)/ 622 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/07/06 13:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0786ページ
バリエーション一覧
EA707NC-301 φ2mm/ 75mm テストリード(スタック接続/黒)
EA707NC-302 φ2mm/ 75mm テストリード(スタック接続/赤)
EA707NC-303 φ2mm/ 75mm テストリード(スタック接続/青)
EA707NC-304 φ2mm/ 75mm テストリード(スタック接続/黄)
EA707NC-305 φ2mm/ 75mm テストリード(スタック接続/緑)
EA707NC-311 φ2mm/ 150mm テストリード(スタック接続/黒)
EA707NC-312 φ2mm/ 150mm テストリード(スタック接続/赤)
EA707NC-313 φ2mm/ 150mm テストリード(スタック接続/青)
EA707NC-314 φ2mm/ 150mm テストリード(スタック接続/黄)
EA707NC-315 φ2mm/ 150mm テストリード(スタック接続/緑)
EA707NC-321 φ2mm/ 300mm テストリード(スタック接続/黒)
EA707NC-322 φ2mm/ 300mm テストリード(スタック接続/赤)
EA707NC-323 φ2mm/ 300mm テストリード(スタック接続/青)
EA707NC-324 φ2mm/ 300mm テストリード(スタック接続/黄)
EA707NC-325 φ2mm/ 300mm テストリード(スタック接続/緑)
EA707NC-331 φ2mm/ 450mm テストリード(スタック接続/黒)
EA707NC-332 φ2mm/ 450mm テストリード(スタック接続/赤)
EA707NC-333 φ2mm/ 450mm テストリード(スタック接続/青)
EA707NC-334 φ2mm/ 450mm テストリード(スタック接続/黄)
EA707NC-335 φ2mm/ 450mm テストリード(スタック接続/緑)
EA707NC-341 φ2mm/ 600mm テストリード(スタック接続/黒)
EA707NC-342 φ2mm/ 600mm テストリード(スタック接続/赤)
EA707NC-343 φ2mm/ 600mm テストリード(スタック接続/青)
EA707NC-344 φ2mm/ 600mm テストリード(スタック接続/黄)
EA707NC-345 φ2mm/ 600mm テストリード(スタック接続/緑)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • L:150mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top