品番 : EA707NC-41
品名 : φ2mm ピン式テストプローブ(黒)
仕様
| 全長 | 106mm | 色 | 黒 |
|---|---|---|---|
| 先端材質 | ステンレス | プラグ径 | φ4×15mm |
| プローブ先端ピン径 | φ2mm | 定格電圧 | 1000V |
| 定格電流 | 1A | ||
| 保護キャップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/10/07 06:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0785ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA707NC-41 φ2mm ピン式テストプローブ(黒) |
| EA707NC-42 φ2mm ピン式テストプローブ(赤) |
