詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707NC-42

品名 : φ2mm ピン式テストプローブ(赤)

仕様

全長 106mm 色 赤
先端材質 ステンレス プラグ径 φ4×15mm
プローブ先端ピン径 φ2mm 定格電圧 1000V
定格電流 1A
保護キャップ付
追加説明
カタログ価格

705 円(税抜)/ 776 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/20 17:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0785ページ
バリエーション一覧
EA707NC-41 φ2mm ピン式テストプローブ(黒)
EA707NC-42 φ2mm ピン式テストプローブ(赤)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top